{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 100 mm - 150 mm | |
Campo de medición del comparador | ± 0,05 mm | |
Lectura del micrómetro | 0.01 mm | |
Lectura del comparador | 0.001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 7.5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Número del fabricante | 4154003 |