{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 25 mm - 45 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6.35 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Ángulo prismático | 108 (de 5 caras) grados | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422300 25-45 | |
EAN / GTIN | 4946368010168 | |
Número del fabricante | 114-122 |