{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 10 mm - 25 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6.35 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Ángulo prismático | 60 (de 3 caras) grados | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422300 10-25 | |
EAN / GTIN | 4946368009971 | |
Número del fabricante | 114-102 |