Pie de rey universal digital DIGI ULISSE I/E 400 mm

Número de artículo: 417700 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 59.67 /piezas
  • US $ 43.11 /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 400 mm
Capacidad de medición exterior 0 mm - 320 mm
Capacidad de medición interior 42 mm - 400 mm
Lectura 0.01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0.03 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 103 mm
⌀ bola inserto de medición 3 mm
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital, para mediciones interiores y exteriores distintas, con insertos de medición intercambiables.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
Insertos de medición intercambiables con ⌀ de esfera 3 mm y casquillo de sujeción con rosca interior M 2,5.

Partes opcionales:

Para tam. 400 − 650 todos los palpadores de recambio y especiales n.º 434900 − 4910 utilizables con rosca M2,5, cable de datos n.º 498948.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra