{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 250 mm | |
Capacidad de medición exterior | 0 mm - 210 mm | |
Capacidad de medición interior | 24 mm - 250 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0.03 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 64 mm | |
⌀ bola inserto de medición | 2.5 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 417700 250 | |
EAN / GTIN | 2050001670816 |