Pie de rey digital de carbono 600 mm

Número de artículo: 415400 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 99.10 /piezas
  • US $ 90.81 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 66
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 600 mm
    Lectura 0.01 mm
    Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
    Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 66
    Longitud del pico 100 mm
    ⌀ parte de medición interior 20 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Técnica de medición digital
    Peso 0.67 kg
    Embalaje caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Tipo de pila SR44
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415400 600
    EAN / GTIN 4946368125268
    Número del fabricante 552-303-10

    Descripción

    Ejecución:

    El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.
    Con corredera de accionamiento para una fuerza de medición constante. Extraligero. Valor nominal preseleccionable (preajuste), conmutación para mediciones interiores y exteriores (Offset).

    Función:

    IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.º 497085.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra