{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 2,000 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,12 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 66 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 2.56 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | SR44 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Número del fabricante | 552-306-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital de carbono, Capacidad de medición: 2000mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 4,922.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 3,078.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Peso | 2.56 kg | 2.5 kg |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 150 mm | 150 mm |
Técnica de medición | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |