{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 750 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,06 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415350 750 | |
EAN / GTIN | 4946368124858 | |
Número del fabricante | 551-206-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey de taller digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 750mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 2,093.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 829.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 mm | 0.01 mm |
Todas las piezas | templado | templado |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | 20 mm |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | Ajuste único del punto cero |
Longitud del pico | 150 mm | 150 mm |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |