Pie de rey de taller digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 1000mm

Número de artículo: 415350 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 94.49 /piezas
  • US $ 103.08 /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 1,000 mm
Lectura 0.01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,07 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Longitud del pico 150 mm
⌀ parte de medición interior 20 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415350 1000
EAN / GTIN 4946368124872
Número del fabricante 551-207-10

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y 497100.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pie de rey de taller digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 1000mm

Pie de rey de taller digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 1000mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 2,539.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,431.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura 0.01 mm 0.01 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 1
Suministro de energía con pilas con pilas
Norma ISO 13385 Norma de fábrica
Técnica de medición digital digital
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller Pie de rey para taller