Brazo transversal 6

Número de artículo: 376970 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6
Distancia entre los tornillos de presión 54 mm - 200 mm
Tamaño del tornillo de presión M12 × 80 mm
Longitud total 240 mm
Adecuado para n.° 376500 − 376520; n.° 376570 5 / 6
Tipo de producto Brazo transversal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376970 6
EAN / GTIN 4020772099565
Número del fabricante 99564

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.
El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.