Brazo transversal 4

Número de artículo: 376970 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 4
Distancia entre los tornillos de presión 40 mm - 125 mm
Tamaño del tornillo de presión M8 × 65 mm
Longitud total 150 mm
Adecuado para n.° 376500 − 376520; n.° 376570 4
Adecuado para n.° 376610 – 376650 4
Tipo de producto Brazo transversal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376970 4
EAN / GTIN 4020772099541
Número del fabricante 99549

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.
El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.