{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6848HJ | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
Distancia entre orificios f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ de la perforación d | 8.5 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 59 mm - 123 mm | |
Altura de sujeción h | 26 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 7,000 N | |
Altura total H | 94.5 mm | |
Longitud total L | 209 mm - 273 mm | |
Tipo de producto | Tensor de cierre |
Número de artículo | 376800 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008628 | |
Número del fabricante | 557407 |