Tensor de cierre horizontal 2

Número de artículo: 376800 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6848HJ
    Distancia entre taladros e 13 mm
    Distancia entre orificios f 19.5 mm - 23.5 mm
    ⌀ de la perforación d 5.2 mm
    Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 38 mm - 72 mm
    Altura de sujeción h 12 mm
    Fuerza de retención P (tracción) 1,600 N
    Altura total H 47 mm
    Longitud total L 125 mm - 159 mm
    Tipo de producto Tensor de cierre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 376800 2
    EAN / GTIN 4020772017095
    Número del fabricante 557405

    Descripción

    Ejecución:

    Completo con contrasoporte.
    • Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
    • El frenado automático impide la apertura.
    • Remaches de acero inoxidable.
    • Mango de plástico resistente al aceite.
    • Los tensores están galvanizados.
    • Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
    • Casquillos de cojinete templados por cementación.
    • Puntos de apoyo engrasados.
    • Gancho bonificado.

    Aplicación:

    Para el cierre de recipientes.

    Nota:

    • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
    • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.