{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6842PL | |
Distancia entre orificios k | 12 mm | |
Distancia entre orificios l | 45 mm | |
Distancia entre orificios m | 45 mm | |
Distancia entre orificios g | 54 mm | |
Anchura del cuerpo de base n | 84 mm | |
Longitud del cuerpo base f | 198 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 22 mm | |
⌀ de la perforación d | 10.5 mm | |
Carrera de apriete | 75 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 25,000 N | |
Altura total H | 285 mm | |
Longitud total L | 355 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 50 mm | |
Peso | 4.28 kg | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Número del fabricante | 92668 |