Tensores de biela con palanca de mano desmontable 4

Número de artículo: 376760 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6842PL
    Distancia entre orificios k 25 mm
    Distancia entre orificios l 36.5 mm
    Distancia entre orificios g 33.3 mm
    Anchura del cuerpo de base n 47 mm
    Longitud del cuerpo base f 90 mm
    Altura sujeción h hasta el centro del tornillo 12 mm
    ⌀ de la perforación d 5.5 mm
    Carrera de apriete 32 mm
    Fuerza de retención P (compresión y tracción) 7,000 N
    Altura total H 132 mm
    Longitud total L 155 mm
    Tornillo de presión M8 × 35 mm
    Peso 0.65 kg
    Tipo de producto Tensores de biela

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 376760 4
    EAN / GTIN 4020772092627
    Número del fabricante 92627

    Descripción

    Ejecución:

    • Construcción muy estable, con guía de la biela.
    • Biela y palanca de mano sincronizadas.
    • Cuerpo de base de fundición maleable.
    • Piezas de la palanca y biela de acero bonificado, galvanizado y pasivado.
    • VTornillo de presión bonificado.
    • Pernos templados, casquillos sinterizados que no requieren mantenimiento.
    • Apriete con llave de estrella para sujeción elevada.
    • Cuerpo de base de fundición maleable, pavonado.

    Aplicación:

    • Para la sujeción / apertura rápida en la fabricación en serie.
    • Como tensores de compresión y de tracción.
    • Para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales.
    • Para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.