{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6842 | |
Distancia entre orificios g | 57 mm | |
Distancia entre taladros e | 70 mm | |
Distancia entre orificios f | 65 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 55 mm | |
⌀ de la perforación d | 11 mm | |
Carrera de apriete | 50 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 25,000 N | |
Altura total H | 179 mm | |
Longitud total L | 460 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 50 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376720 7 | |
EAN / GTIN | 4020772008598 | |
Número del fabricante | 557404 |