{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6842 | |
Distancia entre orificios g | 41 mm | |
Distancia entre taladros e | 41 mm | |
Distancia entre orificios f | 50 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 38 mm | |
⌀ de la perforación d | 8.5 mm | |
Carrera de apriete | 40 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 10,000 N | |
Altura total H | 137.5 mm | |
Longitud total L | 380 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 50 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376720 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008581 | |
Número del fabricante | 557403 |