{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6832J | |
Distancia entre taladros e | 26 mm | |
⌀ de la perforación d | 5.6 mm | |
Altura de sujeción H | 34 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1,000 N | |
Fuerza de retención P2 | 1,200 N | |
Altura total | 61 mm | |
Longitud total | 164 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Número del fabricante | 557342 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores horizontales con pie vertical 2
a petición
En stock
114 piezas en stock
US $ 44.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 29.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×35 | M6×40 |
⌀ de la perforación d | 5.6 | 5.5 |
Altura total | 61 | 54 |
Fuerza de retención P1 | 1,000 | 1,200 |
Fuerza de retención P2 | 1,200 | 1,400 |
Tipo | 6832J | 376625 2 |
Altura de sujeción H | 34 | 24 |