{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6832J | |
Distancia entre taladros e | 13-14,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 5.2 mm | |
Altura de sujeción H | 25.5 mm | |
Fuerza de retención P1 | 800 N | |
Fuerza de retención P2 | 1,100 N | |
Altura total | 43 mm | |
Longitud total | 120 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Número del fabricante | 557341 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores horizontales con pie vertical 1
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 42.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
US $ 27.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M5 × 30 | M5 × 30 |
⌀ de la perforación d | 5.2 | 5.2 |
Altura total | 43 | 38 |
Fuerza de retención P1 | 800 | 460 |
Fuerza de retención P2 | 1,100 | 700 |
Distancia entre taladros e | 13-14,5 | 13,5 |
Altura de sujeción H | 25.5 | 18 |