{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376625 4 | |
Distancia entre taladros e | 41,2 mm | |
Distancia entre orificios f | 43 mm | |
⌀ de la perforación d | 8.8 mm | |
Altura de sujeción H | 45 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2,500 N | |
Fuerza de retención P2 | 3,500 N | |
Altura total | 90 mm | |
Longitud total | 273 mm | |
Tornillo de presión | M10×90 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Número del fabricante | 376625 4 |