{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376625 3 | |
Distancia entre taladros e | 26 mm | |
Distancia entre orificios f | 31,6 mm | |
⌀ de la perforación d | 6.6 mm | |
Altura de sujeción H | 33 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1,650 N | |
Fuerza de retención P2 | 2,300 N | |
Altura total | 68.5 mm | |
Longitud total | 190 mm | |
Tornillo de presión | 8 X 50 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376625 3 | |
EAN / GTIN | 4020772390358 | |
Número del fabricante | 376625 3 |