{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anch. B | 40 mm | |
Carrera de apriete | 6 mm | |
Altura H | 45 mm | |
Altura H1 | 25 mm | |
Fuerza de sujeción | 40 kN | |
Par de apriete máximo | 200 Nm | |
Material | Acero bonificado. | |
Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo |
Número de artículo | 375006 M16 | |
EAN / GTIN | 4059245237913 | |
Número del fabricante | K0932.1645 |