Mordazas de fijación bajas alta M12

Número de artículo: 375006 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anch. B 35 mm
    Carrera de apriete 5 mm
    Altura H 38 mm
    Altura H1 23 mm
    Fuerza de sujeción 20 kN
    Par de apriete máximo 90 Nm
    Material Acero bonificado.
    Tipo de producto Tensor de tracción hacia abajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375006 M12
    EAN / GTIN 4059245237890
    Número del fabricante K0932.1238

    Descripción

    Ejecución:

    Diseño especialmente bajo y compacto. Efecto de tracción hacia abajo gracias a la cuña de guía oblicua.

    Aplicación:

    Para la tensión lateral de piezas de trabajo especialmente bajas en una placa de dispositivos.

    Material:

    Acero bonificado.