{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6435S | |
Altura máxima de asiento | 750 mm | |
Altura mínima de asiento | 430 mm | |
Distancia al centro de la ranura | 150 mm | |
SW cabeza | 65 mm | |
Capacidad de carga | 50 kN | |
Longitud pie | 220 mm | |
Anchura pie | 190 mm | |
Anchura de ranura | 26 mm | |
Tipo de producto | Soporte atornillado |
Número de artículo | 374400 750 | |
EAN / GTIN | 4020772072650 | |
Número del fabricante | 72652 |