Soporte atornillado pesado 300 mm

Número de artículo: 374400 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6435S
    Altura máxima de asiento 300 mm
    Altura mínima de asiento 200 mm
    Distancia al centro de la ranura 150 mm
    SW cabeza 65 mm
    Capacidad de carga 80 kN
    Longitud pie 220 mm
    Anchura pie 190 mm
    Anchura de ranura 26 mm
    Tipo de producto Soporte atornillado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 374400 300
    EAN / GTIN 4020772072636
    Número del fabricante 72637

    Descripción

    Ejecución:

    • Husillo de acero bonificado; cuerpo de acero bonificado, pintado.
    • Husillo con rosca trapecial.

    Nota:

    Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.