Bridas regulables 18 mm

Número de artículo: 370680 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6314V
    Anchura de ranura a 18 mm
    Altura de sujeción h 13 mm - 46 mm
    Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 Tam. 1816125
    Longitud L 125 mm
    Anch. B 50 mm
    Altura H 25 mm
    Distancia e punta para ranura 26 mm
    Longitud ranura f 45 mm
    Tipo de producto Brida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370680 18
    EAN / GTIN 4020772070304
    Número del fabricante 70300

    Descripción

    Ejecución:

    Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

    Material:

    Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

    Volumen de suministro:

    Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra