Bridas regulables 12 mm

Número de artículo: 370680 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314V
Anchura de ranura a 12 mm
Altura de sujeción h 10 mm - 40 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 Tam. 1212100
Longitud L 100 mm
Anch. B 40 mm
Altura H 20 mm
Distancia e punta para ranura 21 mm
Longitud ranura f 40 mm
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370680 12
EAN / GTIN 4020772070274
Número del fabricante 70276

Descripción

Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra