{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Altura H2 | 29 mm | |
Longitud 1 | 60 mm | |
Fmáx. | 11.7 kN | |
Par máximo | 45 Nm | |
Rosca M | M12 | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370071 6 | |
EAN / GTIN | 2050001886453 | |
Número del fabricante | K0015.12160 |