{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Altura H2 | 29 mm | |
Longitud 1 | 50 mm | |
Fmáx. | 12.6 kN | |
Par máximo | 45 Nm | |
Rosca M | M12 | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370071 2 | |
EAN / GTIN | 2050001880291 | |
Número del fabricante | K0015.12050 |