{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
H1 | 18 mm | |
Altura H2 | 12 mm | |
Longitud 1 | 40 mm | |
Longitud collar L2 | 12 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 90 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370063 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245309634 |