Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 7

Número de artículo: 370073 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 7
H1 39 mm
Altura H2 27 mm
Longitud 1 40 mm
Fmáx. 22.6 kN
Par máximo 58.8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tipo de producto Gancho de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Número del fabricante K0014.312140

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.