Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante M5

Número de artículo: 370062 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M5
⌀ exterior D 18 mm
Longitud 1 25 mm
Longitud collar L2 8 mm
capacidad de carga máxima (estática) 32 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370062 M5
EAN / GTIN 4059245309566

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop