Garra de sujeción Ultra, angular 1

Número de artículo: 370034 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 55.40 / Unidad
  • de 2Unidad
    US $ 46.17 / Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tornillo según norma M5×12
Longitud L 19.05 mm
Anchura B 12.7 mm
Altura H 6.35 mm
⌀ D1 para M5
Altura de apriete recomendada 1.5 mm - 1.9 mm
Norma DIN 7984
Tipo de producto Garras de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Número del fabricante 33050

Descripción

Ejecución:

  • El contorno de la garra genera una ligera tracción hacia abajo.
  • Un altura de sujeción más baja ahorra material.
  • Mayores valores de corte debido a una sujeción de unión positiva.

Aplicación:

Como tope en dispositivos en combinación con las abrazaderas Pitbull n.º 370025; 370030 o las pinzas de sujeción excéntricas n.º 370001; 370005; 370008.
Ideal para sujeción múltiple.

Volumen de suministro:

1 garra de sujeción incluido tornillo.