{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Peso | 9.5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Altura H | 65 mm | |
Anchura | 120 mm | |
Medida de referencia | 96 mm | |
Par de apriete máximo | 100 Nm | |
Fuerza de apriete máxima | 28 kN | |
Código de colores | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Número del fabricante | 363300 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tensores autocentrantes, Anchura: 120mm
a petición
En stock
100 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 830.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 691.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 1,473.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 868.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
US $ 868.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 777.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso | 9.5 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | 5.3 kg | 3.5 kg |
Altura | 50.2 mm | 50.2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Longitud | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Adecuado para el código de color | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Fuerza de apriete máxima | 25.5 kN | 25.5 kN | 25.5 kN | 17 kN | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |