Placa adaptadora de la abrazadera de centrado, Tipo ZS / para ⌀ de disco de sujeción: 80/120mm

Número de artículo: 363080 80/120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo ZS / para ⌀ de disco de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Taladro de asiento 18M12
Adecuado para el código de color Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363080 80/120
EAN / GTIN 4062406353827
Número del fabricante 363080 80/120

Descripción

Aplicación:

Para adaptar un tensor autocentrante (ZS) a discos de sujeción indexados.

Nota:

Para la fijación de todos los instrumentos de sujeción con calibre de puntas 52 mm y 96 mm, para la adaptación a un disco de sujeción indexado. ¡No es adecuado para Xtric n.° 363000 125L y XL!