Brida de sujeción 80

Número de artículo: 363081 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric; Xtric; Xtric 50
Anchura B 40 mm
Altura H 12 mm
Longitud L 45 mm
Adecuado para el código de color Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12.5 mm
h1 6 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Número del fabricante 363081 80

Descripción

Idóneo para:

Xtric 50 y 80, n.° 359400 1 y n.° 363300.