{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Xpent | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Longitud L | 554 mm | |
Anchura B | 342 mm | |
Altura H | 56.4 mm | |
Altura H1 | 24 mm | |
Peso | 42.5 kg | |
Cantidad de taladros ZC | 6 | |
Adecuado para el código de color | Xpent1-2 | |
Tipo de producto | Placa adaptadora |
Número de artículo | 361170 550 | |
EAN / GTIN | 4045197809674 | |
Número del fabricante | 361170 550 |