Módulo de sujeción móvil 0

Número de artículo: 361110 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Longitud L 100 mm
Anchura B 100 mm
Altura H 108 mm
H1 85 mm
Peso 4.5 kg
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361110 0
EAN / GTIN 4045197848949
Número del fabricante 361110 0

Descripción

Ejecución:

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123361138.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal con mango transversal n.° 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.° 656050 tam.120.

Nota:

Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.