Boca suplementaria de agarre 3/5 80

Número de artículo: 361142 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 20 mm
Altura h1 15 mm
Altura h2 17 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Longitud l1 9 mm
Longitud l2 9 mm
Adecuado para el código de color Xpent0; Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361142 80
EAN / GTIN 4045197809483

Descripción

Ejecución:

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.