{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 100 mm | |
Altura de bocas C | 20 mm | |
Altura h1 | 17 mm | |
Altura h2 | 15 mm | |
Longitud de mordazas l | 12 mm | |
Longitud l1 | 9 mm | |
Longitud l2 | 9 mm | |
Adecuado para el código de color | Xpent0; Xpent1-2 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361142 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849199 | |
Número del fabricante | 361142 100 |