{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPoClamp | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Peso | 35 kg | |
Longitud total L | 512 mm | |
Longitud cuerpo base a | 424 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 125 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 182 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 100 mm | |
Gama de sujeción d | 131 mm - 313 mm | |
Altura de bocas C | 39.5 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distancia entre ranuras p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | HiPo | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360465 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777904 | |
Número del fabricante | 360465 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tensor de alta presión CN HiPo Clamp con amplificador de fuerza 125
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 3,899.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 3,585.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 2,547.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores para los accesorios adecuados | HiPo | LC-GARANT | HOLEX NC |
Longitud total L | 512 | 446 | 441 |
Peso | 35 | 34 | 30 |
Gama de sujeción d | 131 ;313 | 131 ;313 | 48 ;230 |
Fuerza de apriete máxima | 40 | 40 | 40 |
Ranura transversal n H7 | 20 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |