Aparato de ajuste previo de las longitudes de herramienta, para tamaño de cono: 63

Número de artículo: 355050 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tamaño de cono precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base HSK 63
⌀ D 96 mm
Altura H 70 mm
Altura H1 37 mm
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714
Número del fabricante 355050 63

Descripción

Ventaja:

  • Manejo sencillo.
  • Puesto de estacionamiento reducido.
  • Variante de acceso favorable.

Aplicación:

Medición de las longitudes de herramienta directamente en la máquina.

Idóneo para:

Calibre de profundidad HOLEX n.° 418742 300.

Volumen de suministro:

Bloque de asiento para calibre de profundidad.

Nota:

Se pueden utilizar todos los calibres de profundidad estándar.