Aparato de ajuste previo de las longitudes de herramienta 100

Número de artículo: 355050 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tamaño de cono precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alojamiento base HSK 100
    ⌀ D 117 mm
    Altura H 140 mm
    Altura H1 37 mm
    Tipo de producto Instrumento de ajuste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 355050 100
    EAN / GTIN 4062406295721
    Número del fabricante 355050 100

    Descripción

    Ventaja:

    • Manejo sencillo.
    • Puesto de estacionamiento reducido.
    • Variante de acceso favorable.

    Aplicación:

    Medición de las longitudes de herramienta directamente en la máquina.

    Idóneo para:

    Calibre de profundidad n.° L40510 tam. 1214 (longitud de puente 150 mm, capacidad de medición 300 mm).

    Volumen de suministro:

    Bloque de asiento para calibre de profundidad.

    Nota:

    Se pueden utilizar todos los calibres de profundidad estándar.
    Se necesita obligatoriamente una longitud de puente de 150 mm.