{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Gama de sujeción | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42.4 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 74 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342225 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415901 | |
Número del fabricante | 1322223 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corona dentada Prima 13-1/2
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 55.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 46.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ exterior | 42.4 | 42.4 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 74 | 74 |
Gama de sujeción | 1.5 ;13 | 1.5 ;13 |
Tipo | 13-1/2 | 13-1/2 |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | S2 |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada | Portabrocas con corona dentada |