{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Gama de sujeción | 0.8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34.5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 61 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Número del fabricante | 1322220 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corona dentada Prima 10-3/8
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 39.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 3/8-24 | 3/8-24 |
⌀ exterior | 34.5 | 33.3 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 61 | 61 |
Gama de sujeción | 0.8 ;10 | 0.8 ;10 |
Tipo | 10-3/8 | 10-3/8 |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | S2 |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada | Portabrocas con corona dentada |