{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 18 mm | |
Para cuadrado K1 | 14.5 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 43 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 18 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 26 mm | |
Prolongación K2 | 14.5 mm | |
Prolongación L2 | 100 mm | |
Prolongación L3 | 200 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338400 13 | |
EAN / GTIN | 4045197422996 | |
Número del fabricante | 338400 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar 13
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 429.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 522.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 522.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 439.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Prolongación ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Prolongación K2 | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Prolongación L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Prolongación L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |