{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M18 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 14 mm | |
Para cuadrado K1 | 11 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 40 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 14 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 22 mm | |
Prolongación K2 | 11 mm | |
Prolongación L2 | 90 mm | |
Prolongación L3 | 200 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197422972 | |
Número del fabricante | 338400 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar 11
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 398.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 407.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Prolongación ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Prolongación K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14.5 mm |
Prolongación L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Prolongación L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |