{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 371 | M9 | |
para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 374/376 | M12 | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Vástago cuadrado | 7 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Tipo de producto | Adaptador de macho para roscar |
Número de artículo | 338186 9 | |
EAN / GTIN | 4062406103668 | |
Número del fabricante | 338186 9 |