Cabezal de herramienta síncrono para ER32 12 mm

Número de artículo: 338186 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar d2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 371 M12
para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 374/376 M16
Longitud de voladizo L1 37 mm
Vástago cuadrado 9 mm
⌀ D2 25 mm
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto Adaptador de macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338186 12
EAN / GTIN 4062406103699
Número del fabricante 338186 12

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Asientos síncronos ER n.º 338180.