{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 371 | M4 | |
para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 374/376 | M6 | |
Longitud de voladizo L1 | 24 mm | |
Vástago cuadrado | 3.4 mm | |
⌀ D2 | 12.7 mm | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Tipo de producto | Adaptador de macho para roscar |
Número de artículo | 338183 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406102050 | |
Número del fabricante | 338183 4,5 |